• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa SEKR 1203 AFTN, do głowic frezarskich do płaszczyzn, HB 7635

Nr art.: 213925 INOX
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    71,95 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    60,00 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
9 548 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wykonanie ostrza Sfazowane (T)
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Kod ISO SEKR 1203 AFTN
Materiał skrawający HM
Gatunek HB7635
Grubość płytki skrawającej T 3,18 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 3,5 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 3,5 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Środek chłodząco-smarowy tak
Grubość płytki skrawającej S 3,18 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 12,7 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 3,175 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Kąt przyłożenia 45 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 20 stopni
Normalny kąt przyłożenia, ostrze główne 20 stopni
Maks. głębokość skrawania ap 3,5 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,19 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,19 mm
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta INOX
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7535
Oznaczenie płytki skrawającej SEKR 1203 AFTN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Do materiału Stal nierdzewna (M); Titan
Klasa tolerancji K
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213925 INOX
EAN / GTIN 4045197302809
Numer producenta 213925 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
215
Stal < 750 N/mm²
P
205
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
95
Stal < 1400 N/mm²
P
95
Stal INOX < 900 N/mm²
M
90
Stal INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / ap maks. = 3,5 mm.