• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SEKR 1203 AFTN, pro rovinné frézy, HB7635

Artiklové číslo: 213925 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    306,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    256,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
3 927 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
ISO kód SEKR 1203 AFTN
Řezný materiál TK
Typ HB7635
Tloušťka řezné destičky T 3,18 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 3,5 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 3,5 mm
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Tloušťka řezné destičky S 3,18 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,7 mm
Výška řezné hrany 3,175 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Rohový úhel 90 stupně
Úhel nastavení 45 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 20 stupně
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 20 stupně
Hloubka řezu ap, max 3,5 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Posuv na zub, min. fz 0,19 mm
Posuv na zub, max. fz 0,19 mm
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce INOX
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HB7535
Označení řezné destičky SEKR 1203 AFTN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Titan
Toleranční třída K
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Lamač třísek ano
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213925 INOX
EAN / GTIN 4045197302809
Číslo výrobce 213925 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
215
Ocel < 750 N/mm²
P
205
Ocel < 900 N/mm
P
200
Ocel < 1100 N/mm²
P
95
Ocel < 1400 N/mm
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
mokré max.
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.