SEKR 1203 AFTN, HB7635, Típus: INOX

Cikkszám: 213925 INOX
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    12,11 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    10,09 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
5 511 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SEKR 1203 AFTN
Típus INOX
Típus HB7635
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,19 mm
Cserék / élek száma 4
Lapkavastagság E 3,18 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 213925 INOX
EAN / GTIN 4045197302809
Gyártó száma 213925 INOX
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
215
Acél < 750 N/mm²
P
205
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
95
Acél < 1400 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3,5 mm.