{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Izvedba rezila | posneto (T) | |
| Število rezil | 4 kos | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Koda ISO | SEKR 1203 AFTN | |
| Rezalni material | HM | |
| Zvrst | HB7635 | |
| Debelina rezalne plošče T | 3,18 mm | |
| Globina reza maks. ap | 3,5 mm; 3,5 mm | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Debelina rezalne plošče S | 3,18 mm | |
| Izvedba rezalne plošče | nevtralna | |
| Dolžina rezalnega roba l | 12,7 mm | |
| Višina rezalnega roba | 3,175 mm | |
| Premer rezalne plošče d | 12,7 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Kotnik | 90 stopinj | |
| Nastavljiv kot | 45 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 20 stopinj | |
| običajen kot odmika, glavni rezalni rob | 20 stopinj | |
| Največja globina reza ap | 3,5 mm | |
| Uporaba globine reza | Rezkanje utorov v polno; Robljenje | |
| Podajanje min. fz | 0,19 mm | |
| Podajanje maks. fz | 0,19 mm | |
| Odrezovalna skupina | M (nerjaveče jeklo); S (materiali, ki se težko obdelujejo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | HB7535 | |
| Opis rezalne plošče | SEKR 1203 AFTN | |
| vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Primerno za material | Titan; nerjavno jeklo (M) | |
| Tolerančni razred | K | |
| Postopek obdelave | plano rezkanje (FPL) | |
| Lomilec odrezkov | da | |
| Število možnosti uporab | 4 kos | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Korekcijski faktor fz | 2,5 |
| Številka izdelka | 213925 INOX | |
| EAN/GTIN | 4045197302809 | |
| Številka proizvajalca | 213925 INOX | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |