• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa SEET 1305 AGSR, do wysokowydajnych głowic frezarskich Softcut® 45, HB8630

Nr art.: 213586 INOX
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    95,53 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    79,63 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
159 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Kod ISO SEET 1305 AGSR
Materiał skrawający HM
Gatunek HB8630
Grubość płytki skrawającej T 5,56 mm
Promień naroża R 1 mm
Powłoka TiAlN
Oznaczenie producenta SEET 1305 AGSR
kształt podstawowy kształt kwadratowy
Grubość płytki skrawającej S 5,56 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 13,34 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 5,56 mm
Średnica płytki skrawającej d 13,34 mm
Długość fazy narożnikowej C 2,05 mm
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kąt narożny 90 stopni
Kąt przyłożenia 45 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 20 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 28 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 28 stopni
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 4 mm
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB8630
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Klasa tolerancji E
Proces obróbki Frezowanie płaszczyzn (FPL)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 6 g
Zawartość 1 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213586 INOX
EAN / GTIN 4045197806178
Numer producenta 213586 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
170
Stal INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Zwiększona grubość płytek spełnia najwyższe wymagania stawiane obróbce wiórowej. Nowoczesna powłoka zabezpiecza przed szybkim zużyciem.

Wskazówka:

Zalecana wartość dla ae = 0,5 ... 1×D / apmaks. = 4 mm.
W celu uzyskania wysokiej jakości powierzchni stosować razem z nr 213595 UNI.