• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage SEET 1305 AGSR, pour fraises à surfacer hautes performances Softcut® 45, HB8630

Réf.: 213586 INOX
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    19,31 € / 1 unité
  • De 10 unités
    16,09 € / 1 unité
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Exécution des dents chanfreinage et arrondi (S)
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation droite
Code ISO SEET 1305 AGSR
Nuance de coupe Carbure
Nuance HB8630
Epaisseur de plaquette T 5,56 mm
Revêtement avec revêtement
Profondeur de coupe max. ap 4 mm; 4 mm
Av. arrosage max. moyennement adaptée
Usinage à sec adaptée
Lubrifiant oui
Forme de base forme carrée
Epaisseur plaquette S 5,56 mm
Exécution de la plaquette droite
Longueur arête de coupe l 13,34 mm
Hauteur arête de coupe 5,56 mm
Diamètre plaquette d 13,34 mm
angle du chanfrein de bec 45 degrés
angle de pointe 90 degrés
Angle d’attaque 45 degrés
Angle de dépouille standard (arête principale) 20 degrés
angle de dépouille standard, arête principale 20 degrés
Profondeur de coupe ap, max. 4 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Avance, min. fz 0,22 mm
Avance, max. fz 0,22 mm
Groupe d’usinage M (acier inoxydable); S (matériaux difficiles à usiner)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB8630
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette SEET1305
Désignation de la plaquette SEET 1305 AGSR
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Pour matériau Titan; acier inoxydable (M)
Classe de tolérance E
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 213586 INOX
EAN / GTIN 4045197806178
Réf. fabricant 213586 INOX
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Epaisseur de plaquette renforcée pour des exigences d'usinage maximales. Protection contre l'usure grâce au revêtement ultra-moderne.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae =0,5... 1×D / apmax = 4 mm.
Pour une qualité d’état de surface optimale, utiliser avec 213595 UNI.