{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana a zaobleno (S) | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | pravý | |
| ISO kód | SEET 1305 AGSR | |
| Řezný materiál | TK | |
| Typ | HB8630 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 5,56 mm | |
| Povlak | s povlakem | |
| Hloubka řezu max. ap | 4 mm; 4 mm | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | čtyřhranné | |
| Tloušťka řezné destičky S | 5,56 mm | |
| Provedení řezné destičky | pravý | |
| Délka řezné hrany l | 13,34 mm | |
| Výška řezné hrany | 5,56 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 13,34 mm | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupně | |
| Rohový úhel | 90 stupně | |
| Úhel nastavení | 45 stupně | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 20 stupně | |
| Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana | 20 stupně | |
| Hloubka řezu ap, max | 4 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,22 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 0,22 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB8630 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SEET1305 | |
| Označení řezné destičky | SEET 1305 AGSR | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Vhodné pro materiál | Nerezová ocel (M); Titan | |
| Toleranční třída | E | |
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 213586 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197806178 | |
| Číslo výrobce | 213586 INOX | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |