{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Denominación del fabricante | SNMU 14T7 ANER | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Placa de corte ancha B | 14 mm | |
| Espesor de la placa de corte S | 7 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 14 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud de la arista de corte l | 14 mm | |
| Altura de la arista de corte | 7 mm | |
| Diámetro de la placa de corte d | 14 mm | |
| Radio angular R | 0 mm | |
| Longitud del chaflán angular C | 2,5 mm | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | SNMU 14T7 ANER | |
| Material de corte | MD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7520 | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Clase | HB7520 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 8 ud. | |
| Dirección de uso | derecha | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Materiales NE (N) | |
| Clase de tolerancia | M | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado; Desbaste-acabado | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Forma biselada (T) | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 8 ud. | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 213466 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197606402 | |
| Número del fabricante | 213466 UNI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |