• A surcharge was added to this item price.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SNMU 14T7 ANER, pro rovinné frézy TwinCut, HB7520

Artiklové číslo: 213466 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    643,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    536,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 495 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce SNMU 14T7 ANER
Základní tvar čtyřhranné
Široká řezací deska B 14 mm
Tloušťka řezné desky S 7 mm
Délka řezné desky L 14 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 14 mm
Výška řezné hrany 7 mm
Průměr řezné desky d 14 mm
Rohový rádius R 0 mm
Délka rohového zkosení C 2,5 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód SNMU 14T7 ANER
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7520
Povlak s povlakem
Typ HB7520
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 8 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Neželezné materiály (N); Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 8 ks
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213466 UNI
EAN / GTIN 4045197606402
Číslo výrobce 213466 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
280
Ocel < 750 N/mm²
P
260
Ocel < 900 N/mm
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Oboustranná s 2×4 břity.

Doporučení:

Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max