SNMU 14T7 ANER UNI

Artikelnummer: 213466 UNI

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 26,88 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 22,40 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
231 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNMU 14T7 ANER
Type UNI
Soort HB7520
Snijmateriaal HM
Maximale snijdiepte ap max 6 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Plaatdikte E 7 mm
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 213466 UNI
EAN/GTIN 4045197606402

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
280
Staal < 750 N/mm²
P
260
Staal < 900 N/mm²
P
240
RVS < 900 N/mm²
M
140
RVS > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Dubbelzijdig met 2×4 snijkanten.

Advies:

Voor de hoogste oppervlaktekwaliteit plaattolerantie E kiezen en met schraapfreespla(a)t(en) combineren.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder