Płytka skrawająca frezowa SNMU 14T7 ANER, do głowic frezarskich do płaszczyzn TwinCut, HB8630

Nr art.: 213460 INOX
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    136,54 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    113,82 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
542 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej SNMU 14T7 ANER
typ INOX
Gatunek HB8630
Materiał ostrza HM
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 6 mm
posuw fz na ząb 0,2 mm
liczba wymian/ostrzy 4
grubość płytki E 7 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213460 INOX
EAN / GTIN 4045197747846
Numer producenta 213460 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
200
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

dwustronne płytki skrawające z 2×4 ostrzami.

Zalecenie:

W celu uzyskania najwyższej jakości powierzchni wybrać tolerancję płytek E i połączyć z płytką skrawającą do obróbki wykańczającej (jedną lub więcej).

Wskazówka:

Zalecana wartość ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.