Frézovací vyměnitelné břitové destičky SNMU 14T7 ANER, pro rovinné frézy TwinCut, HB8630

Artiklové číslo: 213460 INOX
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    601,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    501,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
542 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce SNMU 14T7 ANER
Základní tvar čtyřhranné
Šířka řezné destičky 14 mm
Tloušťka řezné destičky 7 mm
Délka řezné destičky 14 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 14 mm
Výška řezné hrany 6,245 mm
Průměr řezných destiček 14 mm
Rohový rádius 0 mm
Délka rohového zkosení 0,8 mm
Úhel rohového zkosení 45 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Úhel čela 30 stupeň
Úhel nastavení 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 0 stupeň
Podmínka řezání Přerušeno
Délka břitu, omezená 6 mm
ISO kód SNMU 14T7 ANER
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Provedení lamače třísek AM
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HB8630
Povlak TiAlN
Typ HB8630
Tloušťka řezné destičky 7 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SN14T6084N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 SN14T6084N
Označení řezné destičky SNMU 14T7 ANER
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 8 ks
Směr při použití pravý
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 8 ks
Hmotnost 1,3 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213460 INOX
EAN / GTIN 4045197747846
Číslo výrobce 213460 INOX
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

INOX < 900 N/mm²
M
200
INOX > 900 N/mm²
M
160
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Oboustranná s 2×4 břity.

Doporučení:

Pro nejvyšší kvalitu povrchu zvolte toleranci destiček E a zkombinujte ji se širokou dokončovací destičkou (destičkami).

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 ... 1×D / ap max