{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ISO-oznaka obračalne ploščice | SNMU 14T7 ANER | |
| Tip | INOX | |
| Zvrst | HB8630 | |
| Rezalni material | HM | |
| maksimalna globina rezanja ap maks | 6 mm | |
| Podajanje fz na zob | 0,2 mm | |
| Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
| Debelina ploščice E | 7 mm | |
| Vrsta izdelka | Obračalne rezalne ploščice za rezkanje |
| Številka izdelka | 213460 INOX | |
| EAN/GTIN | 4045197747846 | |
| Številka proizvajalca | 213460 INOX | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |