{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | SNMU 14T7 ANER | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Placă de tăiere lățime | 14 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 7 mm | |
| Placă de tăiere lungime | 14 mm | |
| Placă de tăiere model | neutru | |
| Lungimea muchiei de tăiere | 14 mm | |
| Înălţimea muchiei aşchietoare | 6,245 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 14 mm | |
| Rază la colţ | 0 mm | |
| Lungimea teșirii colțului | 0,8 mm | |
| Unghi teşitură | 45 grad | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Unghi de aşchiere | 30 grad | |
| Unghi de reglare | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 0 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Condiţie de tăiere | Întrerupt | |
| Lungime de tăiere, limitată | 6 mm | |
| Cod ISO | SNMU 14T7 ANER | |
| Diametrul orificiului de fixare | 5,16 mm | |
| Execuție spargere așchii | AM | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB8630 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | HB8630 | |
| Placă de tăiere grosime | 7 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | SN14T6084N | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 | SN14T6084N | |
| Denumire Inserție de tăiere | SNMU 14T7 ANER | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 8 buc. | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 8 buc. | |
| Greutate | 1,3 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 213460 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197747846 | |
| Număr producător | 213460 INOX | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |