SNMU 14T7 ANER ST1400

Č. pol.: 213452 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    26,88 € / ks
  • Od 10 ks
    22,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 440 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMU 14T7 ANER
Typ ST1400
Typ HB7510
Rezný materiál HM
maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
Posuv fz na zub 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán 8
Hrúbka platne E 7 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213452 ST1400
EAN/GTIN 4045197605986

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
220
Oceľ < 1400 N/mm²
P
200
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranné s reznými hranami 2×4.

Odporúčanie:

Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač