SNMU 14T7 ANER ST1400

Art-nr: 213452 ST1400
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    340,65  SEK / st.
  • Från 10st.
    283,85  SEK / st.
på begäran
I lager
2 440 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMU 14T7 ANER
Typ ST1400
Sort HB7510
Skärmaterial VHM
maximalt sågdjup ap max 6 mm
Matning fz per tand 0,25 mm
Antal byten/skär 8
skärtjocklek E 7 mm
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 213452 ST1400
EAN/GTIN 4045197605986

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
220
Stål < 1400 N/mm²
P
200
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Dubbelsidig med 2×4 skäreggar.

Rekommendation:

För högsta möjliga ytkvalitet bör skärtolerans E väljas och kombineras med bredplansskär.

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare