Marólapka SNMU 14T7 ANER, TwinCut síkmaróhoz, HB7510, Típus: ST1400

Cikkszám: 213452 ST1400
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    23,56 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    19,63 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
885 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMU 14T7 ANER
Típus ST1400
Típus HB7510
Szerszámanyag HM
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Előtolás fz / fog 0,25 mm
Cserék / élek száma 8
Lapkavastagság E 7 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 213452 ST1400
EAN / GTIN 4045197605986
Gyártó száma 213452 ST1400
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Acél < 1100 N/mm²
P
220
Acél < 1400 N/mm²
P
200
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Kétoldalú váltólapka 2×4 vágóéllel.

Ajánlás:

A maximális felületminőségekhez az E lapkatűrést válassza és a széles simító váltólapkával/lapkákkal kombinálja.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,5 ... 1×D / ap max

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek