SNMU 14T7 ANER, HB7520, tip: ST900

Artikl br.: 213446 ST900
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    29,64 € / 1 Piece
  • od 10 Piece
    24,70 € / 1 Piece
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SNMU 14T7 ANER
Tip ST900
Vrsta HB7520
Rezni materijal HM
maksimalna dubina reza ap maks 6 mm
Posmak fz po zubu 0,3 mm
Broj zamjena/oštrica 8
Debljina pločica 7 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 213446 ST900
EAN / GTIN 4045197605979
Broj proizvođača 213446 ST900
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
300
Čelik < 750 N/mm²
P
280
Čelik < 900 N/mm²
P
260
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 2×4 oštrice.

Preporuka:

Za najbolju kvalitetu površine odaberite toleranciju E izmjenjive pločice i kombinirajte s wiper pločicom/pločicama za finu obradu.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks..