• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Rezalna obračalna ploščica SNMU 14T7 ANER, za rezkarje za plano rezkanje TwinCut, HB7520

Št. art.: 213446 ST900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    32,28 € / 1 kos
  • od 10 kosi
    26,90 € / 1 kos
po ponudbi
Na zalogi
570 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število rezil 8 kos
Smer uporabe desno
Koda ISO SNMU 14T7 ANER
Rezalni material HM
Zvrst HB7520
Debelina rezalne plošče T 7 mm
Radij kota R 0 mm
Prevleka prevlečeno
Oznaka proizvajalca SNMU 14T7 ANER
Osnovna oblika kvadratno
Debelina rezalne plošče S 7 mm
Dolžina rezalne plošče L 14 mm
Dolžina rezalnega roba l 14 mm
Višina rezalnega roba 7 mm
Premer rezalne plošče d 14 mm
Dolžina kotnega posnetja C 2,5 mm
Kot posnetja roba 45 stopinj
Kotnik 90 stopinj
Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) 0 stopinj
Normalni prosti kot (stranski rez) 0 stopinj
Največje priporočeno delovno območje globine reza ap max 6 mm
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca HB7520
Opis rezalne plošče SNMU 14T7 ANER
vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Tolerančni razred M
Postopek obdelave plano rezkanje (FPL)
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Število možnosti uporab 8 kos
Vsebina 1 kos
Vsebina posamezni del
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 213446 ST900
EAN/GTIN 4045197605979
Številka proizvajalca 213446 ST900
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
300
Jeklo < 750 N/mm
P
280
Jeklo < 900 N/mm
P
260
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostranske obračalne ploščice z 2×4 rezili.

Priporočilo:

Za največjo kakovost obdelane površine izberite toleranco ploščice E in kombinirajte s ploščicami s širokim ravnalnim robom.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,5–1 × D/ap maks.