{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Skæredesign | afrundet (E) | |
| Antal skær | 8 stk. | |
| Indsatsretning | højre | |
| ISO-kode | SNMU 14T7 ANER | |
| Skæremateriale | HM | |
| Type | HB7520 | |
| Skærepladetykkelse T | 7 mm | |
| Skæredybde maks. ap | 6 mm; 6 mm | |
| Våd, maksimal | betinget egnet | |
| Tør bearbejdning | egnet | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Fräs-Wendeschneidplatte SNMU 14T7 ANER, für TwinCut Planfräser, HB7520 | |
| Basisform | kvadratisk | |
| Tykkelse, skæreplatte S | 7 mm | |
| Udførelse, skæreplatte | højre | |
| Længde, skærekant l | 14 mm | |
| Højde, skærekant | 7 mm | |
| Diameter, skæreplatte d | 14 mm | |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
| Hjørnevinkel | 90 grader | |
| Indstillingsvinkel | 45 grader | |
| Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) | 0 grader | |
| Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) | 0 grader | |
| Normal frigangsvinkel (plan skærekant) | 0 grader | |
| Normal frigangsvinkel, hovedskærekant | 0 grader | |
| Skæredybde ap, max. | 6 mm | |
| Skæredybde, anvendelse | Helnot; Beskæring | |
| Tilspænding pr. tand min. fz | 0,3 mm | |
| Tilspænding pr. tand maks. fz | 0,3 mm | |
| Spåntagningsgruppe | P (Stål) | |
| Skærestof, producentbetegnelse | HB7520 | |
| Monteringstype, skæreplade | S (med undersænket hul skruet gennem hullet) | |
| Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter | SNMU 14T7 ANER | |
| Beskrivelse, skæreplade | SNMU 14T7 ANER | |
| Produkttype | Skæreplatte | |
| Med ISO-kode | ja | |
| Egnet til materiale | stål (P) | |
| Toleranceklasse | M | |
| Bearbejdningsprocesser | planfræsning (FPL) | |
| Monteringstype | Boring | |
| Spånbryder | ja | |
| Antal anvendelsesmuligheder | 8 stk. | |
| Indhold | enkelt del | |
| Korrektionsfaktor fz | 2,5 |
| Artikelnummer | 213446 ST900 | |
| EAN/GTIN | 4045197605979 | |
| Producentnummer | 213446 ST900 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |