{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Oznaczenie producenta | POMX 10T5ZEER U | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| kształt podstawowy | Kształt pięciokątny | |
| Szeroka płytka skrawająca B | 7,5 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 5,9 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 14 mm | |
| Promień naroża R | 0,8 mm | |
| Długość fazy narożnikowej C | 2 mm | |
| Kąt sfazowania naroży | 19 stopni | |
| Kąt narożny | 108 stopni | |
| Kąt natarcia | 16,5 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 15 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 15 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) | 20 stopni | |
| Promień ostrza głównego R | 7,5 mm | |
| warunek skrawania | Nieciągły | |
| Długość ostrzy, ograniczona | 6,64 mm | |
| Kod ISO | POMX 10T5ZEER U | |
| Materiał skrawający | HM | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | Hochvorschubfräsen | |
| Powłoka | PVD | |
| Gatunek | HB9540 | |
| Grubość płytki skrawającej T | 5,9 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | POMX 10T5ZEER U | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | POMX 10T5ZEER U | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 5 szt. | |
| Do materiału | Stal (P); Stal nierdzewna (M); Żeliwo szare (K) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Proces obróbki | Frezowanie płaszczyzn (FPL) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Sfazowane (T) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 5 szt. | |
| Masa | 9 g | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 |
| Numer artykułu | 213193 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197714947 | |
| Numer producenta | 213193 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |