Frees-wisselplaat POMX 10T5ZEER U, voor hogevoedingsfrees, HB9540, Type: UNI

Artikelnummer: 213193 UNI
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 17,65 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 14,71 / 1 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
1.139 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat POMX 10T5ZEER U
Type UNI
Soort HB9540
Snijmateriaal HM
Programmeerradius bij ap max 4,8 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 5
Producttype Wisselplaat voor het frezen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 213193 UNI
EAN/GTIN 4045197714947
Nummer fabrikant 213193 UNI
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Staal < 750 N/mm²
P
360
Staal < 900 N/mm²
P
310
Staal < 1100 N/mm²
P
260
Staal < 1400 N/mm²
P
200
RVS < 900 N/mm²
M
170
RVS > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Stabiele plaatuitvoering (dikte = 5,9 mm).
Positieve geometrie voor hoge voedingen.
Lengte vlakke snijkant: 2 mm voor een hoge oppervlaktekwaliteit.
Bijzondere efficiëntie dankzij 5 snijkanten.
Bij voorkeur bij moeilijke toepassingen (onderbroken snedes) gebruiken.

Tip:

Toepassingsrichtwaarden voor ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan