{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | POMX 10T5ZEER U | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Formă de bază | Pentagonal | |
| Placă de tăiere lățime | 7,5 mm | |
| Grosimea plăcuţei | 5,9 mm | |
| Diametru placă de tăiere | 14 mm | |
| Rază la colţ | 0,8 mm | |
| Lungimea teșirii colțului | 2 mm | |
| Unghi teşitură | 19 grad | |
| Unghi la colţ | 108 grad | |
| Unghi de aşchiere | 16,5 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 15 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 20 grad | |
| Raza de tăiere principală | 7,5 mm | |
| Condiţie de tăiere | Întrerupt | |
| Lungime de tăiere, limitată | 6,64 mm | |
| Cod ISO | POMX 10T5ZEER U | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel) | |
| Grupă de aplicaţii ale sculelor | Hochvorschubfräsen | |
| Strat de acoperire | PVD | |
| Categorie | HB9540 | |
| Placă de tăiere grosime | 5,9 mm | |
| Tip de fixare placă de tăiere | M (cu gaură cil. de sus și strâns peste gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | POMX 10T5ZEER U | |
| Denumire Inserție de tăiere | POMX 10T5ZEER U | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | ja | |
| Standard | DIN ISO 1832 | |
| Număr de tăişuri | 5 buc. | |
| Recomandat pentru material | Fontă gri (K); Oțel (P); Oțel inoxidabil (M) | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare frontală (FPL) | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare; Finisare | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip de fixare | Alezaj | |
| Sfărâmător de aşchii | ja | |
| Executarea tăierii | Teșit (T) | |
| Condiţie de tăiere | întrerupt | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 5 buc. | |
| Greutate | 9 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 213193 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197714947 | |
| Număr producător | 213193 UNI | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |