• A surcharge was added to this item price.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky POMX 10T5ZEER U, pro frézy pro vysoké posuvy, HB9540

Artiklové číslo: 213193 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    472,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    393,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 833 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce POMX 10T5ZEER U
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar Pětiúhelník
Široká řezací deska 7,5 mm
Tloušťka řezné desky 5,9 mm
Průměr řezné desky 14 mm
Rohový rádius 0,8 mm
Délka rohového zkosení 2 mm
Úhel rohového zkosení 19 stupeň
Rohový úhel 108 stupeň
Úhel čela 16,5 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) 20 stupeň
Hlavní poloměr řezu 7,5 mm
Podmínka řezání Přerušeno
Délka břitu, omezená 6,64 mm
ISO kód POMX 10T5ZEER U
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Skupina použití nástroje Hochvorschubfräsen
Povlak PVD
Typ HB9540
Tloušťka řezné destičky 5,9 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky POMX 10T5ZEER U
Označení řezné destičky POMX 10T5ZEER U
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 5 ks
Vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Šedá litina (K)
Toleranční třída M
Postupy obrábění Rovinné frézy (FPL)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Strategie obrábění HPC
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 5 ks
Hmotnost 9 g
Obsah 1 ks
Faktor korekce 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213193 UNI
EAN / GTIN 4045197714947
Číslo výrobce 213193 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
360
Ocel < 900 N/mm
P
310
Ocel < 1100 N/mm²
P
260
Ocel < 1400 N/mm
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Uni
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stabilní provedení destiček (tloušťka = 5,9 mm).
Pozitivní geometrie pro vysoký posuv.
Délka rovných břitů: 2 mm pro vysokou kvalitu povrchu.
Obzvláště hospodárné díky 5 břitům.
Pro přednostní použití při obtížném použití (přerušované řezy).

Poznámka:

Směrné hodnoty pro ae = 0,5 … 1×D / ap max = 2,2 mm.