Płytka skrawająca frezowa ANGX10T308ZEER, do wysokowydajnych frezów, HB9540

Nr art.: 213075 UNI
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    92,39 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    77,02 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
1 383 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Technologia powlekania PVD
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej ANGX 10T308ZEER
typ UNI
Gatunek HB9540
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1 mm
Promień programowany przy ap max 1,6 mm
grubość płytki S 3.97 mm
liczba wymian/ostrzy 4
promień naroża 0,8 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213075 UNI
EAN / GTIN 4062406355494
Numer producenta 213075 UNI
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
260
Stal < 900 N/mm²
P
220
Stal < 1100 N/mm²
P
200
Stal < 1400 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
140
Stal INOX > 900 N/mm²
M
120
uniw.
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Dwustronne 2-ostrzowe płytki skrawające. Wysokie parametry oraz innowacyjne kształty narzędzi gwarantują optymalne efekty produkcji.

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5...1×D/ap maks..