• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky ANGX10T308ZEER, pro frézy pro vysoké posuvy, HB9540

Artiklové číslo: 213075 UNI
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    477,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    397,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
732 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet břitů 4 ks
ISO kód ANGX 10T308ZEER
Tloušťka řezné destičky T 4,5 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Typ HB9540
Povlak PVD
Hmotnost 3,3 g
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 1 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 1 mm
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 3,97 mm
Provedení řezné destičky pravý
Délka řezné hrany l 10,418 mm
Výška řezné hrany 3,9 mm
Rohový úhel 85 stupně
Šířka zkosení dřevotřískové desky C 0,08 mm
Úhel zkosení dřevotřískové desky 10 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupně
Normální úhel podbroušení, hlavní řezná hrana 0 stupně
Průměr Upevňovací díry 2,76 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 0,8 mm
Hloubka řezu ap, min 0,15 mm
Hloubka řezu ap, max 1 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita P30
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce UNI
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce M8330
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky ANGX10T3
Označení řezné destičky ANGX10T308ZEER
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití pravý
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P)
Toleranční třída G
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 213075 UNI
EAN / GTIN 4062406355494
Číslo výrobce 213075 UNI
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
260
Ocel < 900 N/mm
P
220
Ocel < 1100 N/mm²
P
200
Ocel < 1400 N/mm
P
160
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Oboustranné 2břité vyměnitelné destičky. Výkonné substráty a inovativní geometrie břitů zaručují optimální výrobní výsledky.

Poznámka:

Směrné hodnoty použití pro ae = 0,5...1×D/ap max.