Keičiama frezavimo plokštelė ANGX10T308ZEER, greitaeigės frezos, HB9540

Prekės Nr.: 213075 UNI
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    19,08 € / 1 vnt.
  • Nuo10vnt.
    15,90 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 780 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas ANGX 10T308ZEER
Tipas UNI
Rūšis HB9540
Ašmenys HM
rekomenduojamas pjovimo gylis ap maks 0,8 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1 mm
Programuojamasis spindulys, kai ap max 1,6 mm
Plokštelės storis S 3.97 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Kampo spindulys 0,8 mm
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 213075 UNI
EAN / GTIN 4062406355494
Gamintojo numeris 213075 UNI
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <750 N/mm²
P
260
Plienas <900 N/mm²
P
220
Plienas <1100 N/mm²
P
200
Plienas <1400 N/mm²
P
160
INOX <900 N/mm²
M
140
INOX >900 N/mm²
M
120
Uni
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Dvipusė 2-jų pjovimo briaunų keičiamos plokštelės. Didelio našumo substratai ir inovatyvios pažangiausios geometrijos garantuoja optimalius gamybos rezultatus.

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5...1×D / ap max