Płytka skrawająca frezowa XOMU094812ZZER, do wysokowydajnych frezów, HB4030

Nr art.: 213025 ST1400
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    129,08 PLN / 1 Sztuka
  • z 10 Sztuka
    107,58 PLN / 1 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
853 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XOMU094812ZZER
typ ST1400
Gatunek HB4030
Materiał ostrza HM
zalecana głębokość skrawania ap maks. 1 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,5 mm
Promień programowany przy ap max 2 mm
posuw fz na ząb 1,1 mm
liczba wymian/ostrzy 6
powłoka TiCn-Al2O3
promień naroża 1,2 mm
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 213025 ST1400
EAN / GTIN 4062406266561
Numer producenta 213025 ST1400
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 1100 N/mm²
P
240
Stal < 1400 N/mm²
P
220
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna koncepcja płytek skrawających dzięki dwustronnym 3-ostrzowym płytkom skrawającym (2×3 ostrza). Wydajne materiały skrawające zapewniają wysoką opłacalność procesu.

Wskazówka:

Zalecane wartości dla ae = 0,5...1×D / ap maks.