Plăcuță amovibilă pentru frezare XOMU094812ZZER, pentru freză de avans mare, HB4030

Cod articol: 213025 ST1400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    22,57 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    18,82 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
853 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă XOMU094812ZZER
Tip ST1400
Categorie HB4030
Materialul sculei Carbura
Adâncime recomandată de aşchiere ap max 1 mm
Adâncime maximă de aşchiere ap max 1,5 mm
Rază de programare la ap max 2 mm
Avans fz per dinte 1,1 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 6
Strat de acoperire TiCn-Al2O3
Rază la colţ 1,2 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 213025 ST1400
EAN / GTIN 4062406266561
Număr producător 213025 ST1400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
240
Oţel < 1400 N/mm²
P
220
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Concept inovativ de plăcuţe amovibile datorită plăcuţelor bilaterale cu 3 tăişuri (2×3 tăişuri). Materiale performante pentru tăişuri pentru o rentabilitate extrem de mare.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,5...1×D / ap max

Descărcări și documente

Produse potrivite