XOMU094812ZZER ST1400

Artikl br.: 213025 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    27,09 € / Piece
  • od 10 Piece
    22,58 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
620 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XOMU094812ZZER
Tip ST1400
Vrsta HB4030
Rezni materijal HM
preporučena dubina reza ap maks. 1 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,5 mm
Programirani radijus pri ap maks 2 mm
Posmak fz po zubu 1,1 mm
Broj zamjena/oštrica 6
Prevlaka TiCn-Al2O3
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213025 ST1400
EAN / GTIN 4062406266561

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
240
Čelik < 1400 N/mm²
P
220
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Inovativan koncept izmjenjivih reznih pločica s dvostranim izmjenjivim reznim pločicama s 3 oštrice (2×3 oštrice). Snažni rezni materijal za posebno visoku učinkovitost.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti ae = 0,5...1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata