XOMU094812ZZER ST1400

Art.-nr.: 213025 ST1400
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    192,36  DKK / styk
  • fra 10 styk
    160,25  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
700 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte XOMU094812ZZER
Type ST1400
Type HB4030
Skæremateriale HM
anbefalet skæredybde ap maks. 1 mm
Maks. skæredybde ap maks 1,5 mm
Programmeringsradius ved ap maks. 2 mm
Tilspænding fz pr. tand 1,1 mm
Antal skift/skær 6
Belægning TiCn-Al2O3
Hjørneradius 1,2 mm
Produkttype Vendeskærsplatte til fræsning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 213025 ST1400
EAN/GTIN 4062406266561

Anvendelsestabel

Stål < 1100 N/mm²
P
240
Stål < 1400 N/mm²
P
220
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Innovativt vendeplattekoncept med dobbeltsidede 3-skærs vendeskærsplatter (2×3 skær). Effektive skærematerialer giver særligt høj rentabilitet.

Bemærk:

Vejledende værdier for ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere