{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Power Q | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0320 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Długość chwytu | 60 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Min. średnica skrawania | 32 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 32 mm | |
| Średnica szyjki | 22 mm | |
| Kąt przyłożenia | 15 stopni | |
| Tylny kat natarcia | -6 stopni | |
| Odcinek zanurzania | 19,55 mm | |
| Liczba ostrzy obwodowych | 3 | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
| Średnica trzonka | 32 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 40 mm | |
| Długość całkowita | 100 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Pogłębianie (frezowanie kieszeni) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Maks. głębokość cięcia | 1,2 mm |
| Numer artykułu | 213000 32/3 | |
| EAN / GTIN | 4062406266363 | |
| Numer producenta | 213000 32/3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |