{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XOMU094812ZZER | |
| typ | UNI | |
| Gatunek | HB415 | |
| Materiał ostrza | HM | |
| zalecana głębokość skrawania ap maks. | 1 mm | |
| maksymalna głębokość skrawania ap maks. | 1,5 mm | |
| Promień programowany przy ap max | 2 mm | |
| liczba wymian/ostrzy | 6 | |
| powłoka | AlTiN | |
| promień naroża | 1,2 mm | |
| Rodzaj produktu | płytka skrawająca do frezowania |
| Numer artykułu | 213036 UNI | |
| EAN / GTIN | 4062406266608 | |
| Numer producenta | 213036 UNI | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |