• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa XDLT 120408 ER, do frezów HPC FeedKing, HB 7635

Nr art.: 212979 INOX
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    125,45 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    104,52 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
7 516 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba ostrzy 4 szt.
Kod ISO XDLT 120408 ER
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Promień naroża R 0,8 mm
Gatunek HB7635
Powłoka CVD
Masa 7 g
Oznaczenie producenta XDLT 120408 ER
kształt podstawowy Kształt podstawowy X
Szerokość płytki skrawającej B 12,7 mm
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej prawo
Długość krawędzi skrawającej l 11,15 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Długość fazy narożnikowej C 2,84 mm
Kąt sfazowania naroży 9 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 15 stopni
warunek skrawania Ciągły
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1,8 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,15 mm
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania M (stal nierdzewna)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7635
Oznaczenie płytki skrawającej XDLT 120408 ER
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Kierunek używania prawo
Do materiału Stal nierdzewna (M)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
Strategia skrawania HPC
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212979 INOX
EAN / GTIN 4045197581822
Numer producenta 212979 INOX
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal INOX < 900 N/mm²
M
150
Stal INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.