• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte XDLT 120408 ER, für Feedking HPC-Fräser, HB7635

Artikel-Nr.: 212979 INOX
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    25,03 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    20,85 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 666 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Anzahl Schneiden 4 St.
ISO-Code XDLT 120408 ER
Schneidplattendicke T 4,76 mm
Eckenradius R 0,8 mm
Sorte HB7635
Beschichtung CVD
Gewicht 7 g
Herstellerbezeichnung XDLT 120408 ER
Grundform Grundform X
Breite Schneidplatte B 12,7 mm
Stärke Schneidplatte S 4,76 mm
Ausführung Schneidplatte rechts
Länge Schneidkante l 11,15 mm
Höhe Schneidkante 4,76 mm
Durchmesser Schneidplatte d 12,7 mm
Eckenfasenlänge C 2,84 mm
Eckenfasenwinkel 9 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 15 Grad
Schnittbedingung durchgehend
Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, max. ap max 1,8 mm
Schnitttiefe ap, min. 0,15 mm
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe M (nichtrostender Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB7635
Bezeichnung Schneidplatte XDLT 120408 ER
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung rechts
geeignet für Material rostfreier Stahl (M)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schruppen
Zerspanungsstrategie HPC
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Korrekturfaktor fz 2,5

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 212979 INOX
EAN / GTIN 4045197581822
Herstellernummer 212979 INOX
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 … 1×D / ap max