{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Pjovimo briaunų skaičius | 4 vnt. | |
| ISO-Code | XDLT 120408 ER | |
| Pjovimo plokštės storis T | 4,76 mm | |
| Kampo spindulys R | 0,8 mm | |
| Rūšis | HB7635 | |
| Danga | CVD | |
| Svoris | 7 g | |
| Gamintojo pavadinimas | XDLT 120408 ER | |
| Bazinė forma | pagrindinė forma X | |
| Pjovimo plokštės plotis B | 12,7 mm | |
| Pjovimo plokštės storis S | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštelės modelis | dešininis | |
| Pjovimo briaunos ilgis l | 11,15 mm | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 4,76 mm | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 12,7 mm | |
| Kampinės fazės ilgis C | 2,84 mm | |
| Kampų nuožulos kampas | 9 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 15 laipsniai | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Pjovimo gylis maks. ap max | 1,8 mm | |
| Cutting depth ap, min. | 0,15 mm | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | M (nerūdijantis plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7635 | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | XDLT 120408 ER | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantis plienas (M) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas | |
| Pjovimo technika | HPC | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 4 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 212979 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197581822 | |
| Gamintojo numeris | 212979 INOX | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |