• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

XDLT 120408 ER, HB7635, Typ: INOX

Art-nr.: 212979 INOX
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    260,17 SEK / 1 st.
  • Från 10st.
    216,81 SEK / 1 st.
på begäran
I lager
5 198 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär XDLT 120408 ER
Typ INOX
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7635
Skärmaterial VHM
Programmeringsradie vid ap max 2,6 mm
maximalt sågdjup ap max 1,8 mm
Matning fz per tand 1,07 mm
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för fräsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 212979 INOX
EAN/GTIN 4045197581822
Tillverkarens nummer 212979 INOX
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
110
Ti > 850 N/mm²
S
45
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Anmärkning:

Riktvärden för användning för ae = 0,5 … 1×D / ap max