XDPT 120408 ER HART

Nr art.: 212978 HART
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    85,60  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    71,34  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej XDPT 120408 ER
typ HART
promień naroża 0,8 mm
Gatunek HB7720
Materiał ostrza HM
Promień programowany przy ap max 2,6 mm
maksymalna głębokość skrawania ap maks. 1,8 mm
posuw fz na ząb 0,57 mm
liczba wymian/ostrzy 4
Rodzaj produktu płytka skrawająca do frezowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 212978 HART
EAN / GTIN 4045197812674

Tabela zastosowań

TOOLOX 44
H
140
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wskazówka:

Zalecane wartości orientacyjne dla ae = 0,5–1 × D / ap maks.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe