Keičiama frezavimo plokštelė XDPT 120408 ER, FeedKing HPC frezoms, HB7720

Prekės Nr.: 212978 HART
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    18,24 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vnt.
    15,20 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas XDPT 120408 ER
Tipas HART
Kampo spindulys 0,8 mm
Rūšis HB7720
Ašmenys HM
Programavimo spindulys, kai ap max 2,6 mm
maksimalus pjovimo gylis ap maks. 1,8 mm
Pastūma fz per dantį 0,57 mm
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 4
Produkto rūšis Keičiamoji plokštelė frezavimui

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 212978 HART
EAN / GTIN 4045197812674
Gamintojo numeris 212978 HART
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

TOOLOX 44
H
140
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Pastaba:

Rekomenduojamos vertės, skirtos ae = 0,5 ... 1×D / ap max