{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | FeedKing | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0250 mm | |
| Średnica trzonka | 25 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Min. średnica skrawania | 25 mm | |
| Średnica szyjki | 9 mm | |
| Kąt przyłożenia | 9 stopni | |
| Tylny kat natarcia | 5 stopni | |
| Maks. głębokość zanurzania | 1,15 mm | |
| Odcinek zanurzania | 8,5 mm | |
| Liczba ostrzy obwodowych | 2 | |
| Wymiana narzędzi | PowerCard | |
| Wykonanie chwytu | chwyt Weldon | |
| Podziałka ostrzy | nierówne | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 39 mm | |
| Długość całkowita | 95 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe); Frezowanie płaszczyzn; Pogłębianie (frezowanie kieszeni) | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Głowice jeżowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 212900 25/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197320803 | |
| Numer producenta | 212900 25/2 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |