{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 25 mm | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Izvedba drške | Weldon drška | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Uranjanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,15 mm | |
Duljina izboja L1 | 39 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 95 mm | |
⌀ drške Ds h6 | 25 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 34 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 48 mm | |
Interpolacija ap | 1,15 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 2,02 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 8,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 09T308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 9 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212900 25/2 | |
EAN / GTIN | 4045197320803 |