{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | FeedKing | |
Snijkant-⌀ DC | 25 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | Weldonschacht | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Ramping | |
Verdeling van de snijkanten | ongelijk | |
Inwendige koeling | ja | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D3 | 9 mm | |
Maximale snijdiepte ap max | 1,15 mm | |
Afkoppellengte L1 | 39 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 95 mm | |
Schacht-⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 34 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 48 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 1,15 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,02 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 8,5 mm | |
geschikte wisselplaat | XD.. 09T308 | |
Wisselplaatschroevenset | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Instelhoek κ | 9 graden | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212900 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197320803 |