GARANT Power Q high-feed fræser 30/3 mm

Art.-nr.: 212809 30/3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager
  • Fræseanvendelse: Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
  • Spåntagningsstrategi: HPC
  • Indvendig køling: ja
  • Værktøjsudskiftning: PowerCard
PowerCard
Dette værktøj indeholder et GARANT Powercard - dit garantikort til nem udskiftning af værktøj i tilfælde af slitage eller skader. Detaljer

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Power Q
Skær-⌀ DC 30 mm
Antal skær Z 3
Skaftudførelse med gevind
Fræseanvendelse Cirkulær fræsning; Ramping; Plunge cutting
Spåntagningsstrategi HPC
Indvendig køling ja
Værktøjsudskiftning PowerCard
⌀ D1 h6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ D3 18 mm
Samlet længde Li alt 47 mm
Holdegevind M M16
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmin 48 mm
Cirkulær borefræsning ⌀ Dmaks 58 mm
Cirkulær borefræsning ap 1 mm
Rampingvinkel αmaks 2,23 grader
Rampinglængde L for αmaks 15,43 mm
passende vendeskærsplatter XDM.090416
Produkttype Kopifræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 212809 30/3
EAN/GTIN 4045197939166

Betegnelse

Reservedel:

Vendeplatteskruesæt nr. 219799 2 (10IP; 2,2 Nm).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. 211750 str. 2,2 med klinge nr. 674252 str. 10IP.
Anvend altid indvendig køling i forbindelse med forlængere.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Vendeplatter

Fra samme serie "Power Q" Se alle
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
    ⌀ D / antal skær Z (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven