Fresa de avance elevado Power Q con rosca, para plaquitas de corte reversibles XO..

Número de artículo: 212804 18/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie Power Q
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Sujeción roscada
Tamaño nominal de rosca del asiento M8
Diámetro del mango 8,5 mm
Longitud del mango 25 mm
Designación plaquita de corte XOM.060310
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total 25 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Fresado circular (fresado redondo); Fresado de avellanado (fresado por inmersión)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Diámetro del filo mín. 18 mm
Diámetro de cabezal 13 mm
Longitud de filo máx. 0,4 mm
Ángulo de ajuste 15 grados
Ángulo de desprendimiento hacia atrás 5 grados
Ángulo de inmersión máx. 2,82 grados
Profundidad de inmersión máx. 8,13 mm
Cantidad de filos activos circunferencial 2
Intercambio de herramienta PowerCard
Diámetro de fresado circular mín. 28 mm
Diámetro de fresado circular máx. 34 mm
Fresado circular de taladro 0,3 mm
Contenido pieza única
Tipo de producto Fresa copiadora (RD..10)
Rosca de alojamiento M8

Identificación y clasificación

Número de artículo 212804 18/2
EAN / GTIN 4045197956040
Número del fabricante 212804 18/2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita n.º 219799 1 (8IP; 1,2 Nm).

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.
Si se utilizan prolongaciones, trabajar siempre con refrigeración interior.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Power Q" Ver todos