{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Power Q | |
Snijkant-⌀ DC | 18 mm | |
Aantal snijkanten Z | 2 | |
Schachtuitvoering | met schroefdraad | |
Freestoepassing | Circulair frezen; Ramping; Plungen | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Inwendige koeling | ja | |
Gereedschapswissel | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
⌀ D3 | 10 mm | |
Totale lengte Ltotaal | 25 mm | |
Opnamedraad M | M8 | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmin | 28 mm | |
Helicoïdaal frezen ⌀ Dmax | 34 mm | |
Helicoïdaal frezen ap | 0,3 mm | |
Rampinghoek αmax | 2,82 graden | |
Rampinglengte L voor αmax | 8,13 mm | |
geschikte wisselplaat | XOM.060310 | |
Producttype | Kopieerfrees |
Artikelnummer | 212804 18/2 | |
EAN/GTIN | 4045197956040 |