Plăcuță amovibilă pentru frezare ⌀ 12 mm, pentru freză de copiere, Highfeed

Cod articol.: 212752 ST1400
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    40,87 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    34,06 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
144 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate minimă recomandat
Umiditate maximă recomandat
Denumirea producătorului 212752 ST1400
Prelucrare uscată recomandat
Ulei recomandat
Aer indicat în anumite condiţii
Formă de bază rotund
Grosimea plăcuţei 3 mm
Placă de tăiere lungime 12 mm
Placă de tăiere model pe dreapta
Lungimea muchiei de tăiere 12 mm
Diametru placă de tăiere 12 mm
Rază la colţ 1,4 mm
Unghi de aşchiere 11 grad
Cod ISO HOG-2126xx12
Material tăiș Carbură
Material tăiș, denumire producător HU7810
Strat de acoperire AlCrN
Categorie HB7530
Placă de tăiere grosime 3 mm
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO ja
Standard Normă de fabricaţie
Număr de tăişuri 1 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Recomandat pentru material Oțel (P)
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Codificare finisare / degroşare Finisare
Strategie de aşchiere HPC
Sfărâmător de aşchii ja
Executarea tăierii Teșit (T)
Greutate 4 g
Cuprins 1 buc.
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 212752 ST1400
EAN / GTIN 4045197761873
Număr producător 212752 ST1400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

  • Precizia razei şi a concentricităţii: ±0,015 mm.
  • Precizie la schimbare de la plăcuţă la plăcuţă: ±0,025 mm.

Valori de referinţă detaliate găsiţi în manualul de aşchiere GARANT Cod 110020.

Aplicaţie:

Plăcuţe toroidale „Highfeed” pentru avansuri mai mari.