• A surcharge was added to this item price.

Plaquette de fraisage ⌀ 12 mm, pour fraises à copier, grande avance

Réf.: 212752 ST1400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    51,57 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    42,97 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
134 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant 212752 ST1400
Usinage à sec adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Forme de base ronde
Épaisseur de la plaque de coupe S 3 mm
Longueur de la plaquette de coupe L 12 mm
Exécution de la plaquette droite
Longueur de l’arête de coupe l 12 mm
Diamètre de la plaquette de coupe d 12 mm
rayon d’angle R 1,4 mm
angle de coupe 11 degré
Code ISO HOG-2126xx12
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant HU7810
Revêtement AlCrN
Nuance HB7530
Epaisseur de plaquette T 3 mm
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme Norme usine
Nombre de lèvres 1 pc.
Sens d’utilisation droite
Pour matériau acier (P)
Procédé d’usinage surfaçage (FPL)
Classement finition/ébauche Finition
Stratégie d’usinage HPC
Brise-copeaux oui
Exécution des dents chanfreinage (T)
Poids 4 g
Sommaire 1 pc.
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 212752 ST1400
EAN / GTIN 4045197761873
Réf. fabricant 212752 ST1400
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
200
Acier < 750 N/mm²
P
180
Acier < 900 N/mm²
P
160
Acier < 1100 N/mm²
P
140
Acier < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Fonte GG(G)
K
160
Uni
 
à sec
 
Air
 

Description

Exécution:

  • Précision de rayon et de concentricité: ±0,015 mm.
  • Précision d'interchangeabilité de plaquette à plaquette: ±0,025 mm.

Valeurs indicatives d’utilisation détaillées, voir manuel d'usinage GARANT 110020.

Utilisation:

Plaquettes UGV “Highfeed” pour avances supérieures.