{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Technologie povrchových úprav | PVD | |
| Typ | ST1400 | |
| Řezný materiál | HB7530 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Maximální hloubka řezu ap max | 0,6 mm | |
| Rádius pro programování u apmax | 1,4 mm | |
| Posuv fz v hliníku tvořícím krátké třísky | 0,5 mm | |
| Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 | 0,6 mm | |
| Počet výměn/řezání | 1 | |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
| Katalogové číslo | 212752 ST1400 | |
| EAN / GTIN | 4045197761873 | |
| Číslo výrobce | 212752 ST1400 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |