• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca frezowa ⌀ 12 mm, do frezów do kopiowania

Nr art.: 212650 HART
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 sztuka
    369,60 PLN / 1 sztuka
  • z 10 sztuki
    307,98 PLN / 1 sztuka
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Proces obróbki Frezowanie kształtowe (frezowanie matryc) (FFO)
Materiał skrawający HM
Gatunek HB7705
Średnica płytki skrawającej d 12 mm
Promień naroża R 6 mm
Powłoka CVD
Do materiału Stal hartowana (H); Żeliwo szare (K)
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 0,8 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 0,8 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Szerokość płytki skrawającej B 12 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,1 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne; Obcinanie
Min. posuw na ząb fz 0,15 mm
Maks. posuw na ząb fz 0,2 mm
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta HART
Grupa skrawania H (materiały twarde); K (żeliwo)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HB7705
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Sposób mocowania otwór na
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 212650 HART
EAN / GTIN 4045197712196
Numer producenta 212650 HART
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 50 HRC
H
280
Stal < 55 HRC
H
260
Stal < 60 HRC
H
200
Stal < 65 HRC
H
160
Stal < 67 HRC
H
140
Stal INOX < 900 N/mm²
M
180
Stal INOX > 900 N/mm²
M
160
żeliwo szare (sferoidalne)
K
240
olej
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

  • Dokładność promienia, ruchu obrotowego i wymiany: ±0,015 mm.

Szczegółowe wartości zalecane są podane w poradniku GARANT Obróbka skrawaniem nr 110020.

Zastosowanie:

Płytki o kulistym ostrzu ogólnego zastosowania w budowie matryc i form.