Izmjenjiva pločica za glodanje ⌀ 12 mm HART

Artikl br.: 212650 HART
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    65,64 € / Piece
  • od 10 Piece
    54,70 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
341 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta HB7705
Rezni materijal HM
Posmak fz u aluminiju, kratkih odlomaka 0,2 mm
Posmak fz u čeliku < 1400 N/mm2 0,2 mm
Posmak fz u čeliku < 60 HRC 0,15 mm
Posmak fz u titanu > 850 N/mm2 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 1
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212650 HART
EAN / GTIN 4045197712196

Tablica aplikacija

Čelik < 50 HRC
H
280
Čelik < 55 HRC
H
260
Čelik < 60 HRC
H
200
Čelik < 65 HRC
H
160
Čelik < 67 HRC
H
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Ulje
 
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Detaljne orijentacijske vrijednosti za primjenu nalaze se u GARANT priručniku o strojarskoj obradi br. 110020.
  • Preciznost radijusa, koncentričnosti i izmjene: ±0,015 mm.

Upotreba:

Pločice s punim radijusom za općenitu primjeru kod izrade kalupa i alata.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata